0066308630000-TESTA A SNODO GIKR30-PB

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIKR30-PB
Rubix:170000000704483
Produttore:0066308630000
EAN:4012802523294
0066308630000-TESTA A SNODO GIKR30-PB
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro testa70 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066308630000-TESTA A SNODO GIKR30-PB


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, DIN ISO 12240-4. dimensione serie K, tipo F, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)145x70x30 mm
Peso imballaggio1161 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa70 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegikr..-pb
Diametro esterno55 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
145,15 IVA esclusa
/ Unità
177,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione