SNODI SFERICI SCF 20 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SCF 20 ES
Rubix:160000000402744
Produttore:22722
EAN:7316577291592
SNODI SFERICI SCF 20 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa51,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SCF 20 ES


Testa a snodo con cuscinetto semplice Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. L'alloggiamento con stelo per saldatura a sezione rettangolare consente carichi statici pesanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x20x51,5 mm
Peso335,1 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa51,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriescf
Lunghezza64,5 mm
Diametro esterno51,1 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 53,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione