SNODI SFERICI SIL 35 ES-2RS

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SIL 35 ES-2RS
Rubix:160000000402657
Produttore:72888
EAN:7316570048346
SNODI SFERICI SIL 35 ES-2RS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro testa84 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIL 35 ES-2RS


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e sono dotati di una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SIA).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1400 g
Diametro interno35 mm
Diametro testa84 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesil
Filettatura internam 36x3
Din. Fattore di carico80 N
Lunghezza174 mm
Diametro esterno84 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
196,05 IVA esclusa
/ Unità
239,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione