0066334470000-TESTA A SNODO GAKL8-PB-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GAKL8-PB-A
Rubix:160000000410898
Produttore:0066334470000
EAN:4012802524192
0066334470000-TESTA A SNODO GAKL8-PB-A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno8 mm
Diametro testa24 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066334470000-TESTA A SNODO GAKL8-PB-A


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo M, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio40 g
Diametro interno8 mm
Diametro testa24 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegakl..-pb
Lunghezza54 mm
Diametro esterno19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,57 IVA esclusa
/ Unità
28,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione