Riferimenti
SKF:SILKAC 14 M
Rubix:160000000402816
Produttore:23547
EAN:7316577042781


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 37 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SILKAC 14 M
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.
Punti di forza
- Adatto dove può verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto per il montaggio
- Facile da rilubrificare (misure ≥ 6)
- Semplice e pronto per il montaggio
- Facile da rilubrificare (misure ≥ 6)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x76x38 mm |
|---|---|
| Peso | 161,6 g |
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro testa | 37 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | c2 |
| Serie | silkac |
| Filettatura interna | m 14 |
| Din. Fattore di carico | 17 N |
| Lunghezza | 76 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore