Riferimenti
SKF:SIKAC 6 M
Rubix:160000000402796
Produttore:23436
EAN:7316577001870


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 21 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIKAC 6 M
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.
Punti di forza
- Adatto dove potrebbe verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (misure ≥ 6)
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (misure ≥ 6)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x11x40 mm |
|---|---|
| Peso | 28,8 g |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro testa | 21 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | c2 |
| Serie | sikac |
| Filettatura interna | m 6 |
| Din. Fattore di carico | 4,3 N |
| Lunghezza | 41 mm |
| Diametro esterno | 21 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore