SNODI SFERICI SAL 8 C

Cuscinetto a strisciamento Rod End

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAL 8 C
Rubix:160000000402585
Produttore:22338
EAN:7316577003386
SNODI SFERICI SAL 8 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro testa25 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAL 8 C


Cuscinetti a strisciamento Rod end Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso29 g
Diametro interno8 mm
Diametro testa25 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesal
Filettatura internam 8
Din. Fattore di carico5,85 N
Lunghezza56 mm
Diametro esterno25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
36,38 IVA esclusa
/ Unità
44,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione