Riferimenti
INA:GIKR14-PW-A
Rubix:160000000410910
Produttore:0066330130000
EAN:4012802523799


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 36 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066330130000-TESTA A SNODO GIKR14-PW-A
Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato scorrevole: Pellicola in PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta
Punti di forza
Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.
Applicazioni
Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 75x36x14 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 180 g |
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro testa | 36 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gikr..-pw |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione