SNODI SFERICI SAL 6 C

Cuscinetto a strisciamento Rod End

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAL 6 C
Rubix:160000000402584
Produttore:22322
EAN:7316577104397
SNODI SFERICI SAL 6 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro testa22 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAL 6 C


Cuscinetti a strisciamento Rod end Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17,2 g
Diametro interno6 mm
Diametro testa22 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesal
Filettatura internam 6
Din. Fattore di carico3,6 N
Lunghezza49 mm
Diametro esterno22 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
56,72 IVA esclusa
/ Unità
69,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione