0066352020000-TESTA A SNODO GIL20-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIL20-DO
Rubix:160000000410973
Produttore:0066352020000
EAN:4012802526394
0066352020000-TESTA A SNODO GIL20-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa53 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066352020000-TESTA A SNODO GIL20-DO


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso357 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa53 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegil..-do
Diametro esterno35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 50,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione