Riferimenti
DURBAL®:BRM 14-00-502
Rubix:999190200006738


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 36 mm |
| Materiale | acciaio forgiato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO BRM 14-00-502
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 36 mm |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Serie | k |
| Norma | din iso 12240-4;din iso 8139 |
| Lunghezza | 78 mm |
| Diametro esterno | 36 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione