Riferimenti
SKF:SIQG 12 ESA
Rubix:160000000402721
Produttore:23594
EAN:7316577056788


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 33 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIQG 12 ESA
Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. L'anello interno è maggiorato su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e le dimensioni 16 e superiori anche attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 105 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro testa | 33 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | siqg..esa |
| Filettatura interna | m 12x1,25 |
| Din. Fattore di carico | 10,8 N |
| Lunghezza | 55 mm |
| Diametro esterno | 32,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 174,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione