SNODI SFERICI SIQG 50 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIQG 50 ES
Rubix:160000000402727
Produttore:23605
EAN:7316577022554
SNODI SFERICI SIQG 50 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro testa110,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIQG 50 ES


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. L'anello interno è maggiorato su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e le dimensioni 16 e superiori anche attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3766,4 g
Diametro interno50 mm
Diametro testa110,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesiqg..es
Filettatura internam 42x2
Din. Fattore di carico156 N
Lunghezza180 mm
Diametro esterno110,2 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
293,92 IVA esclusa
/ Unità
358,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore