0066358140000-TESTA A SNODO GK45-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GK45-DO
Rubix:170000000704553
Produttore:0066358140000
EAN:4012802527254
0066358140000-TESTA A SNODO GK45-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro testa102 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066358140000-TESTA A SNODO GK45-DO


Testa a snodo idraulica conforme a ISO24652 e DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, forma S con estremità di saldatura circolare, richiede manutenzione, accoppiamento scorrevole acciaio/acciaio, aperto
Estremità idraulica, con superficie di saldatura circolare, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo S, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)128x102x45 mm
Peso1890 g
Diametro interno45 mm
Diametro testa102 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegk..-do
Diametro esterno68 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 145,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione