SNODI SFERICI SA 30 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SA 30 ES
Rubix:160000000402670
Produttore:22097
EAN:7316577002655
SNODI SFERICI SA 30 ES
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro testa75 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 30 ES


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SAA).

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso898,8 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa75 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Filettatura internam 30x2
Din. Fattore di carico62 N
Lunghezza149 mm
Diametro esterno75 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
84,66 IVA esclusa
/ Unità
103,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore