SNODI SFERICI SA 35 ES-2RS

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SA 35 ES-2RS
Rubix:160000000402673
Produttore:22110
EAN:7316577002686
SNODI SFERICI SA 35 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro testa84 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 35 ES-2RS


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e sono dotati di una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SA(L)A).

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1359 g
Diametro interno35 mm
Diametro testa84 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Filettatura internam 36x3
Din. Fattore di carico80 N
Lunghezza174 mm
Diametro esterno84 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
151,19 IVA esclusa
/ Unità
184,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore