0066333310000-TESTA A SNODO GAKL14-PB-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAKL14-PB-A
Rubix:160000000410901
Produttore:0066333310000
EAN:4012802547429
0066333310000-TESTA A SNODO GAKL14-PB-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro testa36 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066333310000-TESTA A SNODO GAKL14-PB-A


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo M, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso160 g
Diametro interno14 mm
Diametro testa36 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegakl..-pb
Lunghezza78 mm
Diametro esterno28 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
42,63 IVA esclusa
/ Unità
52,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione