SNODI SFERICI SALKAC 20 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SALKAC 20 M
Rubix:160000000402774
Produttore:22398
EAN:7316577311542
SNODI SFERICI SALKAC 20 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa51 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SALKAC 20 M


Testa a snodo con cuscinetto radente Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso358 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa51 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesalkac
Filettatura internam 20x1,5
Din. Fattore di carico29 N
Lunghezza106 mm
Diametro esterno51 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 79,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore