Riferimenti
Askubal:KA 6
Rubix:160000000405224


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 21 mm |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : TESTA A SNODO KA 6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 21 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | k |
| Norma | DIN ISO 12240-4 |
| Lunghezza | 46,5 mm |
| Diametro esterno | 21 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione