SNODI SFERICI SA 17 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SA 17 C
Rubix:160000000402572
Produttore:22069
EAN:7316577002563
SNODI SFERICI SA 17 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 17 C


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso190 g
Diametro interno17 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Filettatura internam 16
Din. Fattore di carico22,4 N
Lunghezza94 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
51,12 IVA esclusa
/ Unità
62,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore