Riferimenti
DURBAL®:BEM 12-20-501
Rubix:160000000394936



Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO BEM 12-20-501
DURBAL®Classic Line Estremità dello stelo ad alte prestazioni con cuscinetti a strisciamento integrati, serie K, filettatura esterna, dimensioni di collegamento secondo DIN ISO 12240-4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 32 mm |
| Serie | k |
| Norma | DIN ISO 12240-4 |
| Lunghezza | 70 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
