durbal®:BRM 10-60-501
rubix:999180200000016

- Diametro interno: 10 mm
- Diametro testa: 28 mm
- Materiale: acciaio inossidabile
durbal®:BEF 06-60-501
rubix:999190200005975

- Diametro interno: 6 mm
- Diametro testa: 20 mm
- Materiale: alluminio (alloggiamento); acciaio inossidabile (sfere); poliammide-ptfe-fibra di vetro (race glide)
durbal®:BEM 10-20-501
rubix:160000000394935

- Diametro interno: 10 mm
- Diametro testa: 28 mm
durbal®:BRF 06-00-501
rubix:160000000395025

- Diametro interno: 1 mm
- Diametro testa: 6 mm
durbal®:BEF 06-20-501
rubix:160000000394967

- Diametro interno: 6 mm
- Diametro testa: 20 mm
durbal®:BEF 12-21-501
rubix:999190200005996

- Diametro interno: 12 mm
- Diametro testa: 32 mm
- Materiale: acciaio forgiato
durbal®:BRM 06-00-502
rubix:999190200006725

- Diametro interno: 6 mm
- Diametro testa: 20 mm
durbal®:BRM 06-00-501
rubix:160000000394989

- Diametro interno: 6 mm
- Diametro testa: 6 mm
durbal®:BEF 10-21-501
rubix:160000000394970

- Diametro interno: 10 mm
- Diametro testa: 28 mm
- Materiale: acciaio forgiato
durbal®:BRM 20-00-502
rubix:999190200006745

- Diametro interno: 20 mm
- Diametro testa: 50 mm
- Materiale: acciaio forgiato
durbal®:BRM 08-00-501
rubix:160000000394990

- Diametro interno: 8 mm
- Materiale: acciaio
- Gioco dei cuscinetti: cn
durbal®:EM 25-20-501
rubix:999190200006467

- Diametro interno: 25 mm
- Diametro testa: 62 mm
- Materiale: acciaio forgiato
durbal®:BRF 10-00-502
rubix:999181000013967

- Diametro interno: 10 mm
- Diametro testa: 28 mm
- Materiale: acciaio forgiato
durbal®:BEM 10-20-502
rubix:160000000394954

- Diametro interno: 10 mm
- Diametro testa: 28 mm
- Materiale: acciaio forgiato
durbal®:BEM 20-20-501
rubix:999190200006158

- Diametro interno: 20 mm
- Diametro testa: 50 mm
durbal®:BEF 16-20-502
rubix:999190200006005

- Diametro interno: 16 mm
- Diametro testa: 42 mm
- Materiale: acciaio forgiato
durbal®:BEF 12-20-501
rubix:999190200005994

- Diametro interno: 12 mm
- Diametro testa: 32 mm
durbal®:BRTF 16-00-501
rubix:999190200006792

- Diametro interno: 16 mm
- Diametro testa: 42 mm
durbal®:BRM 20-00-501
rubix:999190200006744

- Diametro interno: 20 mm
- Diametro testa: 50 mm
- Materiale: acciaio forgiato
durbal®:BRTF 16-00-502
rubix:999190200006793

- Diametro interno: 16 mm
- Diametro testa: 42 mm
durbal®:BRM 12-60-501
rubix:999190200006736

- Diametro interno: 12 mm
- Diametro testa: 32 mm
- Materiale: acciaio inossidabile
durbal®:BRTF 30-00-501
rubix:999190200006818

- Diametro interno: 30 mm
- Diametro testa: 70 mm
durbal®:BEF 16-21-501
rubix:160000000394976

- Diametro interno: 16 mm
- Diametro testa: 42 mm
- Materiale: acciaio forgiato
durbal®:BEF 08-20-502
rubix:999190200005978

- Diametro interno: 8 mm
- Diametro testa: 24 mm
- Materiale: acciaio forgiato
24 items of 72