SNODO BRM 12-60-501

BRM

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
DURBAL®:BRM 12-60-501
Rubix:999190200006736
SNODO BRM 12-60-501
Riepilogo info tecniche
Diametro interno12 mm
Diametro testa32 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODO BRM 12-60-501


Teste a snodo ad alte prestazioni in acciaio inossidabile con cuscinetti radiali orientabili a sfere, bassa manutenzione, serie K, filettatura esterna; Dimensioni di collegamento secondo DIN ISO 12240-4. Disponibile come soluzione di sistema completa o separatamente con dadi esagonali in acciaio inossidabile. Per diametri dell'albero da 8 mm a 20 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro testa32 mm
Materialeacciaio inossidabile
Seriebrm
Din. Fattore di carico3500 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
234,45 IVA esclusa
/ Unità
286,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore