0066351640000-TESTA A SNODO GIL12-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIL12-UK
Rubix:160000000411005
Produttore:0066351640000
EAN:4012802526349
0066351640000-TESTA A SNODO GIL12-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa34 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066351640000-TESTA A SNODO GIL12-UK


Estremità ad asta con filettatura interna, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta, filettatura sinistra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa34 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegil..-uk
Diametro esterno22 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 37,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore