Riferimenti
SKF:SAL 35 ES-2RS
Rubix:160000000402696
Produttore:22295
EAN:7316577105769


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 84 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAL 35 ES-2RS
Cuscinetti a strisciamento Rod end Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e sono dotati di una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SA(L)A).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1341 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro testa | 84 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | sal |
| Filettatura interna | m 36x3 |
| Din. Fattore di carico | 80 N |
| Lunghezza | 174 mm |
| Diametro esterno | 84 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore