SNODO BEF 08-20-502
Giunto a sfera radiale, filettatura sinistra, DURBAL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
DURBAL®:BEF 08-20-502
Rubix:999190200005978




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 24 mm |
| Materiale | acciaio forgiato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO BEF 08-20-502
Giunto a sfera radiale DURBAL con filettatura sinistra.
Giunto a sfera radiale DURBAL con filettatura sinistra.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 24 mm |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Serie | k |
| Filettatura interna | m8 |
| Norma | DIN ISO 12240-4;DIN ISO 8139 |
| Lunghezza | 48 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione