Riferimenti
DURBAL®:BEF 18-20-502
Rubix:999190200006011




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 31,7 mm |
| Materiale | acciaio zincato blu |
Dettagli del prodotto : SNODO BEF 18-20-502
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 31,7 mm |
| Materiale | acciaio zincato blu |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | bef |
| Filettatura interna | m18x1,50 |
| Tipologia | snodo sferico di comando |
| Peso | 0,31 kg |
| Din. Fattore di carico | 26300 N |
| Angolo | 15 ° |
| Spessore | 16,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 18 mm |
| Connessione | femelle, filetage gauche |
| Norma | ISO 12240-4 |
| Lunghezza | 94 mm |
| Diametro esterno | 46 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione