SNODI SFERICI SIL 17 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIL 17 C
Rubix:160000000402618
Produttore:23465
EAN:7316571034553
SNODI SFERICI SIL 17 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIL 17 C


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Diametro interno17 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesil
Filettatura internam 16
Din. Fattore di carico22,4 N
Lunghezza92 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
66,94 IVA esclusa
/ Unità
81,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore