SNODI SFERICI SI 20 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SI 20 C
Rubix:160000000402603
Produttore:23287
EAN:7316577002921
SNODI SFERICI SI 20 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa54 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 20 C


Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso353,7 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa54 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesi
Filettatura internam 20x1,5
Din. Fattore di carico31,5 N
Lunghezza106 mm
Diametro esterno54 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 58,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore