0066336170000-TESTA A SNODO GAKR5-PB-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAKR5-PB-A
Rubix:999210326082086
Produttore:0066336170000
EAN:4012802524468
0066336170000-TESTA A SNODO GAKR5-PB-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro testa18 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066336170000-TESTA A SNODO GAKR5-PB-A


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo M, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16,77 g
Diametro interno5 mm
Diametro testa18 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegakr..-pb
Lunghezza42 mm
Diametro esterno13 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 32,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione