0066337490000-TESTA A SNODO GAL20-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAL20-DO
Rubix:999200200084273
Produttore:0066337490000
EAN:4012802585308
0066337490000-TESTA A SNODO GAL20-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa53 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066337490000-TESTA A SNODO GAL20-DO


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, aperto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso330 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa53 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-do
Lunghezza104,5 mm
Diametro esterno35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 48,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione