Riferimenti
INA:GIR45-DO-2RS
Rubix:170000000704547
Produttore:0066356280000
EAN:4012802527032


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 102 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066356280000-TESTA A SNODO GIR45-DO-2RS
Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, dimensione serie E, tipo F, sigillata
Punti di forza
Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.
Applicazioni
Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 196x102x45 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 2700 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro testa | 102 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gir..-do-2rs |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 257,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 314,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione