Riferimenti
DURBAL®:BEF 10-21-502
Rubix:999180800001259




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 28 mm |
| Materiale | acciaio forgiato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO BEF 10-21-502
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 28 mm |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Serie | k |
| Filettatura interna | m10x1,25 |
| Norma | din iso 12240-4;din iso 8139 |
| Lunghezza | 57 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione