0066340440000-TESTA A SNODO GAR20-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GAR20-UK
Rubix:160000000410837
Produttore:0066340440000
EAN:4012802525137
0066340440000-TESTA A SNODO GAR20-UK
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro testa53 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066340440000-TESTA A SNODO GAR20-UK


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.

Applicazioni

Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)104,5x53x20 mm
Peso imballaggio327 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa53 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-uk
Lunghezza104,5 mm
Diametro esterno35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,76 IVA esclusa
/ Unità
54,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore