SNODO BEF 06-60-501

Testa sferica per carichi pesanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

DURBAL®:BEF 06-60-501
Rubix:999190200005975
SNODO BEF 06-60-501

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro testa20 mm
Materialealluminio (alloggiamento); acciaio inossidabile (sfere); poliammide-ptfe-fibra di vetro (race glide)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SNODO BEF 06-60-501


Giunti a snodo DURBAL robusti in alluminio con cuscinetto sferico integrato, serie K, filettatura femmina, secondo DIN ISO 12240-4 e DIN ISO 8139. Filettatura destrorsa: BEFA_-60-501 e filettatura sinistrorsa: BEFA_-60-502.

Punti di forza

•Alloggiamento: alluminio ad alta resistenza, superficie anodizzata argento, ulteriori varianti di colore disponibili su richiesta
Elemento di scorrimento DURBAL-Glide: composto poliammide-PTFE rinforzato con fibra di vetro
Sfera del giunto: acciaio inossidabile, temprato, rettificato, lucidato
Manutenzione: esente da manutenzione
Intervallo di temperatura: -30° C a +60° C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro testa20 mm
Materialealluminio (alloggiamento); acciaio inossidabile (sfere); poliammide-ptfe-fibra di vetro (race glide)
Gioco dei cuscinetticn
Seriek
Filettatura internayes
NormaDIN ISO 12240-4;DIN ISO 8139
Lunghezza40 mm
Diametro esterno20 mm
37,71 IVA esclusa
/ Unità
46,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione