Riferimenti
DURBAL®:BRF 08-00-501
Rubix:160000000395026



Dettagli del prodotto : SNODO BRF 08-00-501
DURBAL joint head with right thread.
DURBAL joint head with right thread.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Serie | k |
| Filettatura interna | yes |
| Lunghezza | 48 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
