0066337730000-TESTA A SNODO GAL25-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAL25-DO-2RS
Rubix:160000000410824
Produttore:0066337730000
EAN:4012802524789
0066337730000-TESTA A SNODO GAL25-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro testa64 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066337730000-TESTA A SNODO GAL25-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, esecuzione sigillata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso600 g
Diametro interno25 mm
Diametro testa64 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-do-2rs
Lunghezza126 mm
Diametro esterno42 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 72,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione