SNODI SFERICI SA 40 ES-2RS

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SA 40 ES-2RS
Rubix:160000000402674
Produttore:22116
EAN:7316577002709
SNODI SFERICI SA 40 ES-2RS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro testa94 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 40 ES-2RS


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e sono dotati di una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SA(L)A).

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1937 g
Diametro interno40 mm
Diametro testa94 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Filettatura internam 42x3
Din. Fattore di carico100 N
Lunghezza194 mm
Diametro esterno94 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
219,45 IVA esclusa
/ Unità
267,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione