Riferimenti
SKF:SA 10 E
Rubix:160000000402664
Produttore:22056
EAN:7316577002525


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 30 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 10 E
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare solo dal lato. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.
Punti di forza
- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro testa | 30 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | sa |
| Filettatura interna | m 10 |
| Din. Fattore di carico | 8,15 N |
| Lunghezza | 65 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore