SNODI SFERICI SI 20 ES-2RS

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SI 20 ES-2RS
Rubix:170000000410761
Produttore:23290
EAN:7316577002945
SNODI SFERICI SI 20 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa54 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 20 ES-2RS


Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e sono dotati di una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso l'apposito foro nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SIA).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso340 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa54 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesi
Filettatura internam 20x1,5
Din. Fattore di carico30 N
Lunghezza106 mm
Diametro esterno54 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 85,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione