SNODI SFERICI SILKB 20 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SILKB 20 F
Rubix:160000000402844
Produttore:23566
EAN:7316577001962
SNODI SFERICI SILKB 20 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa51 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SILKB 20 F


Testa a snodo con cuscinetto liscio Nessuno
Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso398,3 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa51 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesilkb
Filettatura internam 20x1,5
Din. Fattore di carico31 N
Lunghezza105 mm
Diametro esterno51 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
85,87 IVA esclusa
/ Unità
104,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione