SNODI SFERICI SAL 12 C

Cuscinetto a strisciamento Rod End

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAL 12 C
Rubix:160000000402587
Produttore:22263
EAN:7316577003416
SNODI SFERICI SAL 12 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa35 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAL 12 C


Cuscinetti a strisciamento Rod end Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso78,9 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa35 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesal
Filettatura internam 12
Din. Fattore di carico11,4 N
Lunghezza73 mm
Diametro esterno35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
63,37 IVA esclusa
/ Unità
77,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore