0066312740000-TESTA A SNODO GIKPR12-PW-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIKPR12-PW-A
Rubix:170000000704491
Produttore:0066312740000
EAN:4012802523539
0066312740000-TESTA A SNODO GIKPR12-PW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa32 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066312740000-TESTA A SNODO GIKPR12-PW-A


Estremità dello stelo con filettatura interna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato scorrevole: Pellicola in PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta, con connettore filettato a passo fine per cilindri pneumatici standard secondo DIN ISO 15552

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro testa32 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegikpr..-pw
Diametro esterno26 mm
35,66 IVA esclusa
/ Unità
43,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore