0066467940000-TESTA A SNODO GAR17-UK-2RS-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GAR17-UK-2RS-A
Rubix:999210326082132
Produttore:0066467940000
EAN:4012802529234
0066467940000-TESTA A SNODO GAR17-UK-2RS-A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17 mm
Diametro testa46 mm
Materialecromo duro / superficie di contatto scorrevole elgoglide®
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066467940000-TESTA A SNODO GAR17-UK-2RS-A


Testa a snodo con filettatura esterna, filettatura destrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimensioni serie E, tipo M, superficie curva anello interno con cromatura a spessore, sigillato

Punti di forza

Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.

Applicazioni

Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Diametro interno17 mm
Diametro testa46 mm
Materialecromo duro / superficie di contatto scorrevole elgoglide®
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-uk-2rs
Tipologiatesta a snodo senza manutenzione (iso 12 240-4), serie dimensionale e, tipo m
Peso0,21 kg
Din. Fattore di carico22500 N
Angolo10 °
Spessore14 mm
Diametro di alesaggio25 mm
Connessioneexternal right-hand thread (male connection)
Normadin iso 12240-4
Lunghezza92 mm
Diametro esterno30 mm
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
52,16 IVA esclusa
/ Unità
63,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione