0066353770000-TESTA A SNODO GIKPR10-PW-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIKPR10-PW-A
Rubix:160000000410949
Produttore:0066353770000
EAN:4012802526677
0066353770000-TESTA A SNODO GIKPR10-PW-A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10 mm
Diametro testa28 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066353770000-TESTA A SNODO GIKPR10-PW-A


Estremità dello stelo con filettatura interna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato scorrevole: Pellicola in PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta, con connettore filettato a passo fine per cilindri pneumatici standard secondo DIN ISO 15552

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x28x10 mm
Peso80 g
Diametro interno10 mm
Diametro testa28 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegikpr..-pw
Diametro esterno22 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,02 IVA esclusa
/ Unità
37,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore