0066340280000-TESTA A SNODO GAR20-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAR20-DO
Rubix:160000000410801
Produttore:0066340280000
EAN:4012802525021
0066340280000-TESTA A SNODO GAR20-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa53 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066340280000-TESTA A SNODO GAR20-DO


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, aperto

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)104,5x53x20 mm
Peso imballaggio327 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa53 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-do
Lunghezza104,5 mm
Diametro esterno35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
40,29 IVA esclusa
/ Unità
49,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore