SNODI SFERICI SCF 60 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SCF 60 ES
Rubix:160000000402751
Produttore:22736
EAN:7316577295217
SNODI SFERICI SCF 60 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro testa142,5 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SCF 60 ES


Testa a snodo con cuscinetto semplice Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. L'alloggiamento con stelo per saldatura a sezione rettangolare consente carichi statici pesanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)170x50x140 mm
Peso6772 g
Diametro interno60 mm
Diametro testa142,5 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriescf
Lunghezza172,5 mm
Diametro esterno142,1 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione