0066307310000-TESTA A SNODO GAL20-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GAL20-UK
Rubix:999210326082077
Produttore:0066307310000
EAN:4012802523072
0066307310000-TESTA A SNODO GAL20-UK
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro testa53 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066307310000-TESTA A SNODO GAL20-UK


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso307 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa53 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-uk
Lunghezza104,5 mm
Diametro esterno35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
54,00 IVA esclusa
/ Unità
65,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore