0066456820000-TESTA A SNODO GAR40-UK-2RS-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GAR40-UK-2RS-A
Rubix:160000000410841
Produttore:0066456820000
EAN:4012802528824
0066456820000-TESTA A SNODO GAR40-UK-2RS-A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro testa92 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066456820000-TESTA A SNODO GAR40-UK-2RS-A


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)196x92x40 mm
Peso imballaggio1970 g
Diametro interno40 mm
Diametro testa92 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-uk-2rs
Lunghezza196 mm
Diametro esterno62 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
193,06 IVA esclusa
/ Unità
235,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione