Riferimenti
SKF:SAL 8 E
Rubix:160000000402688
Produttore:22340
EAN:7316577003393


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 25 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAL 8 E
Cuscinetti a strisciamento Rod end Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare solo dal lato. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro testa | 25 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | sal |
| Filettatura interna | m 8 |
| Din. Fattore di carico | 5,5 N |
| Lunghezza | 56 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione